Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CATERINA Stalgast Doppel-Fritteuse, 2x 8 Liter 349348-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-349348-YY
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     CA2204080
EAN/GTIN:
     4062125039712
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Tisch-Friteuse
Tisch-Fritteuse
CATERINA Stalgast Doppel-Fritteuse, 2x 8 Liter, mit Ablasshahn 610x510x390 mm (BxTxH), 2x 3 kW 230V
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
660.00 mm
WIDTH GRO:
550.00 mm
DEPTH GRO:
420.00 mm
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Tischfriteuse, Tischfritteuse, friteuse 8 liter, friteuse, stalgast friteuse, Gastro-Fritteusen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 451,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,09*
€ 645,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,56*
€ 638,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,58*
€ 614,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,86*
€ 587,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,65*
€ 537,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.