Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast Aufsatzbord mit zwei Etagen, 1000x400x700 mm, versc 346116-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-346116-YY
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     VAB10401
EAN/GTIN:
     4062125336460
Suchbegriffe:
Gastronomie-Aufsatzbord
Stalgast Aufsatzbord mit zwei Etagen, 1000x400x700 mm, verschweißt hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl verschweißte Ausführung Höhe 700 mm mit Montageset Bodenhöhe 40 mm Beine aus Vierkantprofil 30 x 30 mm
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
720.00 mm
WIDTH GRO:
1020.00 mm
DEPTH GRO:
420.00 mm
WEIGHT GRO:
8.080000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: Aufsatzborde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 429,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,20*
€ 619,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,68*
€ 613,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,57*
€ 589,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,85*
€ 562,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,50*
€ 511,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.