Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast Aufsatzbord, 1000x300x400 mm, verschweißt 345911-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-345911-YY
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     VAB10300
EAN/GTIN:
     4062125336170
Suchbegriffe:
Gastronomie-Aufsatzbord
Stalgast Aufsatzbord, 1000x300x400 mm, verschweißt hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl verschweißte Ausführung Höhe 400 mm mit Montageset Bodenhöhe 40 mm Beine aus Vierkantprofil 30 x 30 mm
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
420.00 mm
WIDTH GRO:
1020.00 mm
DEPTH GRO:
320.00 mm
WEIGHT GRO:
8.610000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: Aufsatzborde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,19*
€ 402,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,96*
€ 400,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,29*
€ 393,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,74*
€ 379,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,28*
€ 332,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.