| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-345686-YY Herst.-Nr.: VAT11603 EAN/GTIN: 4062125304704 |
| |
|
| | |
| Stalgast Arbeitstisch mit Grund- und Zwischenboden, 1100x600x850 mm, ohne Aufkantung, verschweißt hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich Arbeitsplatte im oberen Teil durch Rahmen verstärkt (100 mm Höhe) Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm beim Tisch mit hinterer oder/und seitlicher Aufkantung hinterer oder/und seitlicher laminierten Plattenrand durch umlaufendes korrosionsbeständiges Profil aus Edelstahl geschützt. höhenverstellbare Füße +25 mm bis -4 mm Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm Ausführung: fest verschweißt oder zur Selbstmontage Tische zur Selbstmontage: Besonders robuste Verbindung durch spanlose Herstellung des Gewindes ab einer Breite von 2000 mm mit sechs Beinen ausgestattet Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 870.00 mm | WIDTH GRO: | 1120.00 mm | DEPTH GRO: | 620.00 mm | WEIGHT GRO: | 4.020000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Dachser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahltische |
| | |
| |