Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast Wandbord mit Winkelkonsolen, 600x400x250 mm, versch 343754-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-343754-YY
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     VWB06404
EAN/GTIN:
     4062125337542
Suchbegriffe:
Gastronomie-Wandbord
Winkelkonsole
gastronomie wandbord
Stalgast Wandbord mit Winkelkonsolen, 600x400x250 mm, verschweißt hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl Höhe 250 mm Aufkantung hinten, 30 mm Höhe ab einer Breite von 1400 mm mit drei Profilen ausgestattet
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
270.00 mm
WIDTH GRO:
620.00 mm
DEPTH GRO:
420.00 mm
WEIGHT GRO:
95.470000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,18*
€ 227,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,21*
€ 226,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,46*
€ 221,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,17*
€ 219,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,77*
€ 185,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.