| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-343655-YY Herst.-Nr.: VWS10601 EAN/GTIN: 4062125354723 |
| |
|
| | |
| Stalgast Durchreiche-Wärmeschrank mit Schiebetüren 1000x600x850 mm hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl fest verschweißte Ausführung Schiebetüren auf beiden Längsseiten ohne Aufkantung Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm höhenverstellbare Füße +25 mm bis -4 mm Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm Schrankinnenraum mit einem gelochten, höhenverstellbaren Einlegeboden Schiebetüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste Führungsschiene der Schiebetüren aus Edelstahl, mit Führungszapfen in der unteren Schiene Schiebetüren laufen und hängen auf Rollen Thermostat von 30 °C bis 90 °C regelbar Leistung bei Schränken mit B = 1300 mm Leistung: 1600 Watt, Anschluss 230 V Leistung bei Schränken mit B > 1300 mm Leistung: 2000 Watt, Anschluss 230 V Sicherheitsthermostat mit Reset-Funktion erzwungene Luftzirkulation Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 870.00 mm | WIDTH GRO: | 1020.00 mm | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Dachser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |