| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-343300-YY Herst.-Nr.: VAS13607LA EAN/GTIN: 4062125322265 |
| |
|
| | |
| Stalgast Arbeitsschrank mit Flügeltüren, 1300x600x850 mm, mit Flügeltürschrank links, mit Aufkantung, verschweißt hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl fest verschweißte Ausführung mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm beim Arbeitsschrank mit hinterer oder/und seitlicher Aufkantung hinterer oder/und seitlicher laminierten Plattenrand durch umlaufendes korrosionsbeständiges Profil aus Edelstahl geschützt höhenverstellbare Füße +25 mm bis -4 mm Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm größerer Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden Flügeltüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste und Magnetschließer Schrankräume durch Edelstahlwand getrennt mit einzelnem Schrank links oder rechts Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 870.00 mm | WIDTH GRO: | 1320.00 mm | DEPTH GRO: | 620.00 mm | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Dachser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Möbel |
| | |
| |