| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-342650-YY Herst.-Nr.: VAS04700 EAN/GTIN: 4062125317278 |
| |
|
| | |
| Stalgast Arbeitsschrank offen, mit Grund- und Zwischenboden, 400x700x850 mm, ohne Aufkantung, verschweißt hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl fest verschweißte Ausführung dreiseitig geschlossen mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm beim Arbeitsschrank mit hinterer oder/und seitlicher Aufkantung hinterer oder/und seitlicher laminierten Plattenrand durch umlaufendes korrosionsbeständiges Profil aus Edelstahl geschützt höhenverstellbare Füße +25 mm bis -4 mm Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 870.00 mm | WIDTH GRO: | 420.00 mm | DEPTH GRO: | 720.00 mm | WEIGHT GRO: | 19.400000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Dachser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahlunterschränke |
| | |
| |