Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast Kombidämpfer SmartCook, Touchscreen, 11x GN1/1 341935-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-341935-YY
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     FM023111G
EAN/GTIN:
     4062125041500
Suchbegriffe:
Combidämpfer
Heißluftdämpfer
Kombi-Dämpfer
Kombidämpfer
Stalgast Kombidämpfer SmartCook, Touchscreen, 11x GN1/1 Flexibel dank zahlreicher, individuell programmierbarer Funktionen MultiPreHeat – mit drei Vorwärmstufen Beschwadung 0%-100% 10-stufiges Umkehrgebläse KlimaControl zur Feuchtigkeitsregulierung HACCP-Datenregister, extern speicherbar Gärfunktion mit konstanter, niedriger Temperatur FastCooling- die Temperatur im Ofenraum lässt sich schnell senken AllOnTime – ermöglicht die zeitgleiche Beendigung des Garvorganges für mehrere Gerichte SousVide-Garen DELTA T- zur Aufrechterhaltung eines konstanten Temperaturunterschieds zwischen Ofeninnenraum und Produktinnerem Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler mit 3 Messpunkten MultiCook- ermöglicht die kontinuierliche Be- und Entladung Regeneration Ihrer Gerichte unter Beibehaltung von Geschmack und Aussehen zeitgesteuerte Zubereitung für vorrausschauendes Arbeiten Multi-Wash – 3 Reinigungsprogramme für einfache, hygienische Reinheit 120 Rezepte speicherbar min./max. Temperatur 50°C – 270°C 7 Zoll LED-Touchscreen Intuitive Bedienung LED-Innenbeleuchtung Einschubleisten und Garraumtür besonders einfach zu reinigen hohe Funktionalität auf kleinem Raum perfekte Zubereitung 9 verschiedene Ausführungen zahlreiches Zubehör Installation von einem Fachmann erforderlich
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1140.00 mm
WIDTH GRO:
810.00 mm
DEPTH GRO:
980.00 mm
WEIGHT GRO:
1.100000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: Kompaktdämpfer, heißluftdämpfer, Konvektomaten, Kochgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.780,86*
€ 9.183,46*
Lager 4445
20
Frei Haus
ab € 8.895,79*
€ 9.272,34*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.272,34*
€ 11.034,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.179,71*
€ 10.923,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.968,46*
€ 10.672,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.895,79*
€ 10.585,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.