| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-341880-YY Herst.-Nr.: SL36182T EAN/GTIN: 4062125041159 |
| |
|
| | |
| Stalgast Verchromte Elektro-Griddleplatte als Tischgerät, 800x700 mm, ½ glatte/½ gerillte Grillfläche, Serie 700 ND Edelstahl verchromte Grillfläche geteilt glatt/gerillt von ca. 4400 cm2 zwei separat steuerbare Grillzonen stufenlose Temperatureinstellung bis 300°C Auffangrinne mit Ablassöffnung Fettauffangschublade dreiseitige Aufkantung Sicherheitsthermostat über Frontblende bedienbar lasergraviertes Bedienfeld ergonomische Knebel Ausgleichsfüße vitaminschonende, fettarme Zubereitung effizient, hygienisch und kostensparend für Frontcooking geeignet Kamin lieferbar Unterbauten in verschiedenen Ausführungen erhältlich eigene Fertigung der Firma Stalgast Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 270.00 mm | WIDTH GRO: | 820.00 mm | DEPTH GRO: | 720.00 mm | WEIGHT GRO: | 32.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Dachser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |