| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-341800-YY Herst.-Nr.: FM011107E EAN/GTIN: 4062125041425 |
| |
|
| | |
| Stalgast Kombidämpfer ClassicCook, 7x GN1/1 Beschwadung 0%-100%Umkehrgebläsemin./max. Temperatur 50°C – 250°C0-120 Minuten Timer/DauerbetriebGebläse-StoppAbzug manuell regulierbarTropfschalefür die Aufnahme von sieben Blechen GN1/1QuereinschubBlechabstand ca. 67 mmLED-InnenbeleuchtungAkustisches Ende-SignalKontrollleuchtenisolierter GarraumGarraumtür mit doppeltem SicherheitsglasEinschubleisten und Garraumtür besonders einfach zu reinigen¾“ WasseranschlussElektrobetriebhohe Funktionalität auf kleinem Raumperfekte Zubereitungzahlreiches Zubehör5 verschiedene GeräteausführungenInstallation von einem Fachmann erforderlich Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 880.00 mm | WIDTH GRO: | 920.00 mm | DEPTH GRO: | 990.00 mm | WEIGHT GRO: | 6.490000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Dachser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |