| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-338750-YY Herst.-Nr.: SKRQTWOPATCZADE084 EAN/GTIN: 4055091244716 |
| |
|
| | |
| QBRICK Werkzeugkasten SYSTEM TWO TOOLBOX Plus, HxBxT 240 x 560 x 320 mm Reichlich Platz für Hammer, Säge und Co. bietet der QBRICK Werkzeugkasten SYSTEM TWO TOOLBOX Plus. Mithilfe von 2 entnehmbaren Trennwänden lässt sich der Kasten einfach einteilen. Für eine sichere Aufbewahrung sorgen Verschlussschnallen aus nicht korrodierendem Polyamid. Mit anderen Werkzeug-Boxen und Transportprodukten kombinierbar Verschlussschnallen aus nicht korrodierendem Polyamid mit abgerundeten Kanten Robustes Dreipunktanbau-System mit Verschlüssen und Spangen aus Polyamid 2 verstellbare Trennwände Bestückbar mit bis zu 4 Organizern Multi Stabiler Griff für sicheres Transportieren Extra robustes Kunststoff-Design Für Profis und Heimwerker konzipiert Maße (HxBxT): 240 x 560 x 320 mm Material = Polypropylen (PP) Polyamid Polycarbonat (PC) Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP)\;Polyamid\;Polycarbonat (PC)\; | HEIGHT GRO: | 560.00 mm | WIDTH GRO: | 320.00 mm | DEPTH GRO: | 240.00 mm | WEIGHT GRO: | 3.830000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 39269097 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |