| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-338748-YY Herst.-Nr.: SKRQBOXTWO2FCZADE084 EAN/GTIN: 4055091244693 |
| |
|
| | |
| QBRICK Werkzeugkasten SYSTEM TWO BOX 200 FLEX, HxBxT 195 x 530 x 295 mm Werkzeug und Zubehör übersichtlich und griffbereit mitführen: im oben offenen QBRICK Werkzeugkasten SYSTEM TWO BOX 200 FLEX aus robustem Kunststoff. Verbindungselemente aus nicht korrodierendem Polyamid gewährleisten ein sicheres Übereinanderstapeln mehrerer Kisten. Oben offen für gute Übersicht und schnellen Zugriff Mit anderen Werkzeug-Boxen und Transportprodukten kombinierbar Robustes Dreipunktanbau-System mit Verbindungselementen aus Polyamid Extra robustes Kunststoff-Design Für Profis und Heimwerker konzipiert Maße (HxBxT): 195 x 530 x 295 mm Material = Polypropylen (PP) Polyamid Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP)\;Polyamid\; | HEIGHT GRO: | 560.00 mm | WIDTH GRO: | 305.00 mm | DEPTH GRO: | 210.00 mm | WEIGHT GRO: | 2.710000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 39269097 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |