| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-338746-YY Herst.-Nr.: SKRQTWOPAOCZADE084 EAN/GTIN: 4055091244679 |
| |
|
| | |
| QBRICK Werkzeugkasten TWO ORGANIZER Plus, HxBxT 145 x 560 x 320 mm Reichlich Platz für Schrauben, Muttern und Co. bietet der QBRICK Werkzeugkasten SYSTEM TWO ORGANIZER Plus. 9 Multifunktionsboxen lassen sich einfach entnehmen, bequem auffüllen oder mobil einsetzen. Für den Schutz des Equipments sorgt ein stoßfester Deckel aus Polycarbonat. Ebenso robust sind die nicht korrodierenden Polyamid-Verschlussschnallen. 9 tiefe Multifunktionsbehälter für mehr Zubehörteile Stoßfester Polycarbonat-Deckel Verschlussschnallen aus nicht korrodierendem Polyamid mit abgerundeten Kanten Abklappbarer Griff für platzsparendes Handling Material = Polypropylen (PP) Polyamid Polycarbonat (PC) Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP)\;Polyamid\;Polycarbonat (PC)\; | HEIGHT GRO: | 560.00 mm | WIDTH GRO: | 320.00 mm | DEPTH GRO: | 145.00 mm | WEIGHT GRO: | 3.250000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 39269097 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |