Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter mit Rollen und Siebblech-Einsatz, Volumen 0,5 338511-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-338511-YY
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20450800002000
EAN/GTIN:
     4251765306456
Suchbegriffe:
Spänebehälter
spänebehälter 500 l
spänebehälter
eichinger spänebehälter
Spänebehälter mit Rollen und Siebblech-Einsatz, Volumen 0,5 m³, feuerverzinkt Der Spänebehälter mit Rollen und Siebblech-Einsatz ermöglicht das einfache Abscheiden von Flüssigkeiten aus dem Spanmaterial. Der verzinkte Sieb-Einsatz besitzt einen Ablasshahn und lässt sich zum Reinigen entnehmen. Mithilfe von 2 Bock- und Lenkrollen verfahren Sie den Behälter manuell. Per Seilzug kippbar (vom Fahrersitz aus) Verzinkter Sieb-Einsatz mit Ablasshahn Sieb kann zur Reinigung herausgenommen werden Öl- und wasserdicht verschweißt 2 Bock- und Lenkrollen zum manuellen Verfahren Kettensicherung gegen Abrutschgefahr Entleerungsfunktion = Zugseil Behälter Volumen = Tragkraft = 1.000 kg Länge = 1.700 mm Breite = 780 mm Höhe = 1.175 mm Einfahrtaschen Außenabstand = 580 mm Einfahrtaschen Innenabstand = 560 mm Einfahrtaschen Innenmaß Breite = 200 mm Einfahrtaschen Innenmaß Höhe = 80 mm Eigengewicht = 170 kg
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
0\,5 m³
Einfahrtaschen Außenabstand:
580 mm
Breite:
780 mm
Eigengewicht:
170 kg
Einfahrtaschen Innenmaß Breite:
200 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Höhe:
80 mm
Entleerungsfunktion:
Zugseil
Höhe:
1175 mm
Einfahrtaschen Innenabstand:
560 mm
Länge:
1700 mm
Tragkraft:
1000 kg
HEIGHT GRO:
1125.00 mm
WIDTH GRO:
780.00 mm
DEPTH GRO:
1750.00 mm
WEIGHT GRO:
170.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Späne-Kippbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.191,62*
€ 1.310,04*
Lager 4445
15
Frei Haus
ab € 1.200,29*
€ 1.310,81*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.200,72*
€ 1.317,36*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.206,91*
€ 1.323,52*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.219,00*
€ 1.332,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.310,81*
€ 1.559,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.290,00*
€ 1.535,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.244,27*
€ 1.480,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.217,82*
€ 1.449,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.200,29*
€ 1.428,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
20450800002555
ab € 103,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.