Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tennant® Scheuer-Saugmaschine CS5, Batterie, 280-mm-Bürste 336097-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tennant® Scheuer-Saugmaschine CS5, Batterie, 280-mm-Bürste 336097-YY
Artikel-Nr.:
     4445-336097-YY
Hersteller:
     Tennant
Herst.-Nr.:
     LPTB02088
EAN/GTIN:
     4033816129760
Suchbegriffe:
Handgeführte Scheuersaugmaschinen
Tennant® Scheuer-Saugmaschine CS5, Batterie, 280-mm-Bürste Selbst in engsten Räumen unter Hindernissen einsetzbar: Das zeichnet die Tennant® Scheuer-Saugmaschine CS5 mit absenkbarem Handgriff aus. Neben ihrer kompakten Größe punktet die Reinigungsmaschine mit einem leichten Lithium-Ionen-Akku für 50 Minuten Laufzeit. 2 Abstreifleisten ermöglichen effizientes Reinigen und Trocknen beim Vor- und Rückwärtsfahren. Reinigen und Trocknen bei Vorwärts- und Rückwärtsbewegung (Reverse Dry Technik) Kompakte Abmessungen zum Arbeiten, Transportieren und Verstauen Beweglicher Handgriff zum Arbeiten unter Hindernissen Leichter Lithium-Ionen-Akku für max. 50 min Laufzeit (Akku-Upgrade optional) Separater Frischwasserbehälter und Aufnahmetank Motorisierte Bürstenbewegung wirkt auf Maschine und entlastet den Anwender Hinterlässt trockenen Boden für sicheres Begehen Leiser Betrieb Einsatzbereich = Innenbereich Betrieb = Akku Spannung = 36 V Frequenz = 50 - 60 Hz Batterie Typ = Lithium-Ionen Batteriekapazität = 5,5 - 7,5 Ah/per unit Fahrgeschwindigkeit = 3,5 km/h Fahrtrichtung = Rückwärts Vorwärts Lautstärke in dB(A) = 63 dB(A) Frisch-/Schmutzwassertank abnehmbar = ja Tankvolumen Frischwasser = 5 l Tankvolumen Schmutzwasser = 5 l Theoretische Flächenleistung = 976 m²/h Praktische Flächenleistung = 639 m²/h Arbeitsbreite = 280 mm Bürste Durchmesser = 280 mm Bürstendrehzahl = 160 U/min Bürstenanpressdruck = 12 kg Bürstenmotor Leistung = 100 W Bürstenunterstützter Antrieb = ja Bürstenabschaltung Automatisch = ja Bereifung Material = Gummi Räder Anzahl = 2 Rad Durchmesser = 200 mm Lenker Funktion = klappbar verstellbar Bediener-Cockpit = ja Sauglippe Material = Linatex Saugfuß Breite = 380 mm Saugmotor Leistung = 160 W Korpus Farbe = Teal Rahmen Farbe = Teal Höhe = 1049 mm Breite = 412,5 mm Tiefe = 615 mm Eigengewicht = 20,2 kg
Weitere Informationen:
Frisch-/Schmutzwassertank abnehmbar:
ja
Räder Anzahl:
2
Arbeitsbreite:
280 mm
Bürstenabschaltung Automatisch:
ja
Batteriekapazität:
5.5 - 7.5 Ah/per unit
Batterie Typ:
Lithium-Ionen
Bediener-Cockpit:
ja
Bereifung Material:
Gummi
Betrieb:
Akku
Breite:
412.5 mm
Bürste Durchmesser:
280 mm
Bürstenanpressdruck:
12 kg
Bürstendrehzahl:
160 U/min
Bürstenmotor Leistung:
100 W
Bürstenunterstützter Antrieb:
ja
Eigengewicht:
20.2 kg
Einsatzbereich:
Innenbereich
Fahrgeschwindigkeit:
3.5 km/h
Fahrtrichtung:
Rückwärts\;Vorwärts\;
Frequenz:
50 - 60 Hz
Lautstärke in dB(A):
63 dB(A)
Höhe:
1049 mm
Korpus Farbe:
Teal
Lenker Funktion:
klappbar\;verstellbar\;
Praktische Flächenleistung:
639 m²/h
Rad Durchmesser:
200 mm
Rahmen Farbe:
Teal
Saugfuß Breite:
380 mm
Sauglippe Material:
Linatex
Saugmotor Leistung:
160 W
Spannung:
36 V
Tankvolumen Frischwasser:
5 l
Tankvolumen Schmutzwasser:
5 l
Theoretische Flächenleistung:
976 m²/h
Tiefe:
615 mm
HEIGHT GRO:
850.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
31.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84798997
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.752,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.029,22*
€ 3.604,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.987,26*
€ 3.554,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.861,82*
€ 3.405,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.799,23*
€ 3.331,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.752,28*
€ 3.275,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.