| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-336088-YY Herst.-Nr.: 105095.FSC EAN/GTIN: 4021472506575 |
| |
|
| | |
| Außensitzbank "Timber" Twin Die FSC-zertifizierte Außensitzbank “Timber“ aus unbehandelter chinesischer Tanne eignet sich für Terrasse, Garten oder Balkon. Der integrierte Tisch bietet praktische Abstellfläche: vom kalten Getränk bis hin zur warmen Mahlzeit. Aus 100 % FSC-zertifizierter chinesischer Tanne Massive Rundhölzer, unbehandelt Edelstahl-Hardware Integrierter Tisch Kann nach Wunsch lackiert oder geölt werden Tragkraft = 120 kg Weitere Informationen: | | Tragkraft: | 120 kg | HEIGHT GRO: | 100.00 mm | WIDTH GRO: | 545.00 mm | DEPTH GRO: | 1500.00 mm | WEIGHT GRO: | 22.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| |