Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRIDGEHILL Brandschutzdecke für PKW, 6 x 8 m 335972-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-335972-YY
Hersteller:
     TSF Sales & Services GmbH
Herst.-Nr.:
     042-035-0101
EAN/GTIN:
     4055091244426
Suchbegriffe:
Feuerlöschdecke
Löschdecke
feuerlöschdecke
BRIDGEHILL Brandschutzdecke für PKW, 6 x 8 m E-Autos und Verbrenner professionell löschen bzw. isolieren: Dafür bietet die BRIDGEHILL Brandschutzdecke für PKW zum Einmalgebrauch eine Hitzebeständigkeit von bis zu 1.600 °C. Inkl. praktischem SmartBag für Lagerung und Transport. Brandschutzdecke für E-Autos und Verbrenner Ideal zum längeren Isolieren von brennenden Elektroautos Hitzebeständig bis 800 °C (dauerhaft) und 1.600 °C (kurzzeitig) Größe: 6 x 8 m – passend auch für SUVs Gewicht: 26 kg Gemäß EN ISO 1716, EN 13501-1, EN ISO 1182 In praktischer Tragetasche (Packmaß: 70 x 38 x 25 cm) Material = Pyroxen Länge = 700 mm Breite = 380 mm Farbe = rot Eigengewicht = 26 kg
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
730.00 mm
WIDTH GRO:
410.00 mm
DEPTH GRO:
280.00 mm
WEIGHT GRO:
27.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
59069990
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Löschdecken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.233,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.388,08*
€ 1.651,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.371,21*
€ 1.631,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.308,72*
€ 1.557,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.270,04*
€ 1.511,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.233,76*
€ 1.468,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.