| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-335969-YY Herst.-Nr.: 042-035-0106 EAN/GTIN: 4055091244471 |
| |
|
| | |
| BRIDGEHILL Brandschutzdecke EXTREME MULTIPURPOSE PRO L, 5 x 5 m Kleine E-Fahrzeuge und Verbrenner professionell löschen bzw. isolieren: Dafür bietet die mehrfach wiederverwendbare BRIDGEHILL Brandschutzdecke EXTREME MULTIPURPOSE PRO eine Hitzebeständigkeit von bis zu 2.500 °C. Inkl. praktischem SmartBag für Lagerung und Transport. Robuste Hochleistungs-Löschdecke für kleine E-Fahrzeuge und Verbrenner Ideal zum längeren Isolieren von brennenden Akkupacks Direktes Auflegen auf Akkus bis 2 kWh möglich Hitzebeständig bis 1.500 °C (dauerhaft) und 2.500 °C (kurzzeitig) Mehrfach wiederverwendbar (brandlastabhängig) In praktischer Tragetasche – leicht und kompakt Anerkennung gemäß EN 1869:2019 In verschiedenen Größen erhältlich Material = Graphit Länge = 700 mm Breite = 390 mm Farbe = schwarz Eigengewicht = 19 kg Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 730.00 mm | WIDTH GRO: | 330.00 mm | DEPTH GRO: | 200.00 mm | WEIGHT GRO: | 19.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DHL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Löschdecken |
| | |
| |