Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leisten inkl. Ecken für Anti-Ermüdungsmatte YOGA SOLID SPARK 334826-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-334826-YY
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     16124M
EAN/GTIN:
     4260061894345
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Leisten inkl. Ecken für Anti-Ermüdungsmatte YOGA SOLID SPARK, männlich, schwarz, 4 Stk/VE Mit den Leisten inkl. Ecken für die Anti-Ermüdungsmatte YOGA SOLID SPARK fixieren Sie den Boden im Raum und reduzieren die Stolpergefahr. Zudem ist der Bodenbelag dadurch mit Sackkarre, Handwagen und anderen Transportmitteln befahrbar. Einfach zusammensteckbar Sorgt für einen befahrbaren Bodenbelag (Sackkarre, Handwagen etc.) Reduziert Stolpergefahr Öl- und chemikalienbeständig Schweißfunkenbeständig 4 Stk/VE Farbe = schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
HEIGHT GRO:
102.00 mm
WIDTH GRO:
15.00 mm
DEPTH GRO:
15.00 mm
WEIGHT GRO:
6.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,84*
€ 27,10*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,81*
€ 27,11*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 20,40*
€ 29,25*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 20,74*
€ 31,48*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 25,13*
€ 33,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
16125M
ab € 26,71*
Sonstiges
Miltex
16125W
ab € 26,60*
Sonstiges
Miltex
16124W
ab € 19,77*
Sonstiges
Miltex
16022
ab € 71,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.