Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RathoLith® Box mobil Intralogistik, Volumen 3,5 l 334704-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-334704-YY
Hersteller:
     Erbstößer
Herst.-Nr.:
     280-20-020
EAN/GTIN:
     4260294060777
Suchbegriffe:
Sicherheitsbehälter
RathoLith® Box mobil Intralogistik, Volumen 3,5 l Die RathoLith® Box mobil Intralogistik ist eine speziell entwickelte Box zum professionellen Lagern und Transportieren von kleinzelligen Lithium-Ionen-Zellen. Gefertigt aus temperaturbeständigem Material – inklusive Brandschutzwanne und Innendeckel. RathoLith® erhöht die Sicherheit beim Brandschutz Brandgeschehen bleibt auf das Innere des Behälters beschränkt Separierung durch Lagerung in einzelnen Behältern Keine Brandübertragung zwischen Akkus Optimal zur Sammlung defekter Batterien Sicherer Transport im Behälter aus dem Gebäude Verschluss Material = Polypropylen (PP) Selbstschließend = nein Überdruckventil = nein Explosionsgeschützt = nein Flammensperre = nein FM approved = nein Farbe = blau RAL Farbe = RAL 5017 verkehrsblau Material = Polypropylen (PP) Oberfläche = durchgefärbt Wandstärke = 8 mm Höhe = 145 mm Tiefe = 200 mm
Weitere Informationen:
Explosionsgeschützt:
nein
Farbe:
blau
Flammensperre:
nein
FM approved:
nein
Höhe:
145 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Oberfläche:
durchgefärbt
RAL Farbe:
RAL 5017 verkehrsblau
Selbstschließend:
nein
Tiefe:
200 mm
Überdruckventil:
nein
Verschluss Material:
Polypropylen (PP)
Volumen:
3.5
Wandstärke:
8 mm
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
350.00 mm
DEPTH GRO:
250.00 mm
WEIGHT GRO:
4.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39231090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD\/UPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,14*
€ 233,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,40*
€ 231,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,61*
€ 220,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,52*
€ 212,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,56*
€ 187,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.