Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RathoLith® Transport- und Löschtasche Notfall-Set L1, Sicher 334702-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-334702-YY
Hersteller:
     Erbstößer
Herst.-Nr.:
     280-22- 021
EAN/GTIN:
     4260301055352
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
RathoLith® Transport- und Löschtasche Notfall-Set L1, Sicherheitshandschuhe, Schutzbrille u. Feuerlöscher 1 l Das RathoLith® Transport- und Löschtasche Notfall-Set wurde für den abwehrenden Brandschutz bei auffällig gewordenen Lithium-Batterien entwickelt. Für den sicheren Transport von thermisch überhitzten Lithium-Batterien Anwendbar bei Telefonen, Tablets und Laptops Mit feuerfester Tasche für den Abtransport der Lithium-Batterie Inklusive Sicherheitshandschuhe (bis 200 °C) und Schutzbrille Erhöht die Sicherheit in Ihrem Bereich PSA-Löschtasche und -Löscher gut sichtbar an zentraler Stelle Aufnahmekapazität = 1 l Material = Glasfasergewebe Lagen Anzahl = 4-lagig Handschuhe Anzahl = 1 Entsorgungssack Anzahl = 1 Farbe = schwarz / gelb rot
Weitere Informationen:
Aufnahmekapazität:
1 l
Lagen Anzahl:
4-lagig
Entsorgungssack Anzahl:
1
Farbe:
schwarz \/ gelb\;rot\;
Handschuhe Anzahl:
1
Material:
Glasfasergewebe
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
500.00 mm
DEPTH GRO:
250.00 mm
WEIGHT GRO:
5.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD\/UPS
Weitere Suchbegriffe: bindemittel notfall-set, Notfallausrüstung, Erste Hilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.106,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.106,60*
€ 1.316,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.083,84*
€ 1.289,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.038,33*
€ 1.235,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.023,16*
€ 1.217,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.016,90*
€ 1.210,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.