Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchflusswächter für Körperduschen und Körper-/Augenduschen 334698-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-334698-YY
Hersteller:
     Erbstößer
Herst.-Nr.:
     591-01-148
EAN/GTIN:
     4260294061286
Suchbegriffe:
Notduschen
Durchflusswächter für Körperduschen und Körper-/Augenduschen-Kombinationen Der Durchflusswächter für Körperduschen und Körper-/Augenduschen-Kombinationen verfügt über eine integrierte Signalgebung. Ein Notfallsensor gehört auch mit zur Ausstattung. Integrierbare Signalgebung für Körper- und Augenduschen Alarmkontakt bei Betätigung der Erste-Hilfe-Einrichtung Notfallsensor und Vandalismus-Schutz-Anschlüsse
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
220.00 mm
WIDTH GRO:
290.00 mm
DEPTH GRO:
270.00 mm
WEIGHT GRO:
2.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD\/UPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 361,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,57*
€ 511,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,21*
€ 506,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,28*
€ 483,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,55*
€ 470,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,27*
€ 429,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.