| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-333628-YY Herst.-Nr.: 7301881 EAN/GTIN: 4059139336036 |
| |
|
| | |
| GRANIT BLACK EDITION Ersatzklingen für Plakettenschaber, 5 Stk/VE Die GRANIT BLACK EDITION Ersatzklingen für den Plakettenschaber eignen sich ideal zum Entfernen von Farb- und Plakatresten auf Glas, Fliesen etc. Im ökonomischen 5er-Vorratspack. Passend für GRANIT BLACK EDITION Plakettenschaber Einfach wechselbar Arbeitsbreite: 40 mm 5 Stk/VE Bestückung = 5 Ersatzklingen passend für den Granit Plakettenschaber Eigengewicht = 0,3 kg Weitere Informationen: | | Bestückung: | 5 Ersatzklingen passend für den Granit Plakettenschaber | Eigengewicht: | 0.3 kg | HEIGHT GRO: | 10.00 mm | WIDTH GRO: | 8.00 mm | DEPTH GRO: | 12.00 mm | WEIGHT GRO: | .026000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |