Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COBA Anti-Ermüdungsmatte Fatigue Lock Premium, Kantenstück, 333379-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-333379-YY
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     FLC010003
EAN/GTIN:
     5013745008960
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
COBA Anti-Ermüdungsmatte Fatigue Lock Premium, Kantenstück, Ecke, schwarz Auf dem Kantenstück der Anti-Ermüdungsmatte Fatigue Lock Premium stehen Ihre Mitarbeiter sicher und extra bequem. Das hochbeständige, 24 mm starke Gummi wirkt rutschhemmend und beugt mit seinen dämpfenden Eigenschaften arbeitsbedingten Ermüdungserscheinungen und Muskel-Skelett-Erkrankungen zuverlässig vor. Dank des modularen Fliesenformats decken Sie auch ungewöhnlich geformte Arbeitsplätze einfach ab. Formschlüssiges und stolperfreies Anfangs- und Endstück für längere Strecken Modulares Design im Fliesenformat – präzisionsgefertigt für nahtloses Verbinden Extra stark für hohen Stehkomfort Reduktion von Muskel-Skelett-Erkrankungen Rutschfestigkeit R10 geprüft nach DIN 51130 Leicht zu reinigen Aus stoßfestem Gummi gefertigt 25 % Nitrilkautschuk für höhere Ölbeständigkeit Vielseitig einsetzbar In verschiedenen Ausführungen und Farben erhältlich Antirutsch = nein Anti-Ermüdend = ja Stoßdämmend = ja Trittschalldämmung = ja Vibrationsmindernd = ja Befahrbar = nein Schwer entflammbar = nein Selbstlöschend = nein Geeignet für Nassbereich = ja Drainage und Belüftung = nein ESD-Ausführung = nein Erweiterbar = ja Farbe = schwarz Material = Gummi
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Anti-Ermüdend:
ja
Antirutsch:
nein
Befahrbar:
nein
Drainage und Belüftung:
nein
Erweiterbar:
ja
ESD-Ausführung:
nein
Geeignet für Nassbereich:
ja
Material:
Gummi
Schwer entflammbar:
nein
Selbstlöschend:
nein
Stoßdämmend:
ja
Trittschalldämmung:
ja
Vibrationsmindernd:
ja
HEIGHT GRO:
175.00 mm
WIDTH GRO:
750.00 mm
DEPTH GRO:
175.00 mm
WEIGHT GRO:
.700000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6,30*
€ 9,35*
€ 5,00*
ab € 8,99*
€ 13,06*
Lager 4445
35
€ 7,90*
ab € 10,21*
€ 14,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 11,72*
€ 16,47*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 11,82*
€ 16,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.