Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte Bubblemat Safety, Endstück, BxT 900 x 1. 333351-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-333351-YY
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     BF010705
EAN/GTIN:
     5013745002586
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte Bubblemat Safety, Endstück, BxT 900 x 1.200 mm, schwarz/gelb Auf dem dämpfenden Endstück der Anti-Ermüdungsmatte Bubblemat Safety stehen Ihre Mitarbeiter sicher und bequem. Die Noppen der rutschhemmenden Arbeitsplatzmatte regen zu mehr Bewegung an und stimulieren den Kreislauf. So beugen Sie Ermüdungserscheinungen zuverlässig vor. Der signalfarbene Rand sorgt für zusätzliche Arbeitssicherheit. Formschlüssiges und stolperfreies Anfangs- und Endstück für längere Strecken Mit bewegungsfördernden und kreislaufstimulierenden Noppen – Reduktion von Muskel-Skelett-Erkrankungen Rutschhemmende Wirkung Rand in gelber Signalfarbe für erhöhte Sichtbarkeit Ideal für Steharbeitsplätze in Industrie und Fertigung In verschiedenen Größen erhältlich Antirutsch = nein Anti-Ermüdend = ja Profil = Noppen Stoßdämmend = ja Trittschalldämmung = ja Vibrationsmindernd = ja Befahrbar = nein Schwer entflammbar = nein Selbstlöschend = nein Geeignet für Nassbereich = nein Drainage und Belüftung = nein ESD-Ausführung = nein Erweiterbar = ja Farbe = schwarz / gelb Material = Gummi Breite = 900 mm Tiefe = 1.200 mm
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Tiefe:
1200 mm
Anti-Ermüdend:
ja
Antirutsch:
nein
Befahrbar:
nein
Drainage und Belüftung:
nein
Erweiterbar:
ja
ESD-Ausführung:
nein
Farbe:
schwarz \/ gelb
Geeignet für Nassbereich:
nein
Material:
Gummi
Profil:
Noppen
Schwer entflammbar:
nein
Selbstlöschend:
nein
Stoßdämmend:
ja
Trittschalldämmung:
ja
Vibrationsmindernd:
ja
HEIGHT GRO:
175.00 mm
WIDTH GRO:
1050.00 mm
DEPTH GRO:
175.00 mm
WEIGHT GRO:
11.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
40169100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,09*
€ 107,22*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,78*
€ 143,82*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,65*
€ 143,89*
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 132,15*
€ 163,57*
Frei Haus
ab € 145,07*
€ 178,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,57*
€ 194,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,94*
€ 192,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,13*
€ 185,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,28*
€ 169,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,15*
€ 157,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.