Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandstrahlkabine SK1200, HxBxT 1.888 x 1.560 x 1.380 mm 333297-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-333297-YY
Hersteller:
     ADB Bertriebseinrichtungen
Herst.-Nr.:
     24281
EAN/GTIN:
     4031765242813
Suchbegriffe:
Sandstrahlkabine
sandstrahlkabine
Sandstrahlkabine SK1200, HxBxT 1.888 x 1.560 x 1.380 mm Erleben Sie eine neue Dimension des Sandstrahlens: mit der Sandstrahlkabine SK1200 aus pulverbeschichtetem Stahl. Der geräumige Innenraum mit 1.200 l Volumen nimmt auch größere Werkstücke auf. Kleinere Teile finden an der verstellbaren Metallstange ihren Platz. Das integrierte Absaugsystem entfernt Rückstände und Staub zuverlässig. Ideal für den regelmäßigen Einsatz im Kfz-Bereich, Maschinen- und Stahlbau Integrierte Absaugung Verstellbare Metallstange zum Aufhängen kleinerer Teile Hubwagen-Aufnahme für flexiblen Einsatz Aus pulverbeschichtetem Stahl gefertigt Maße (HxBxT): 1.888 x 1.560 x 1.380 mm Volumen: 1.200 l
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1830.00 mm
WIDTH GRO:
1080.00 mm
DEPTH GRO:
1520.00 mm
WEIGHT GRO:
182.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84243090
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Spezialwerkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 2.020,23*
€ 2.124,21*
12 Tage
14
Frei Haus
ab € 2.497,32*
€ 2.681,25*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.124,21*
€ 2.527,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.097,23*
€ 2.495,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.043,26*
€ 2.431,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.025,27*
€ 2.410,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.020,23*
€ 2.404,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.