Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingspan® Arbeitsboden für 4x 200-Liter-Fässer, Kapazität 21 333169-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-333169-YY
Herst.-Nr.:
     SDW002150R_4D
EAN/GTIN:
     5013573914013
Suchbegriffe:
Auffangwannen aus Kunststoff
Kingspan® Arbeitsboden für 4x 200-Liter-Fässer, Kapazität 215 Liter 200-l-Fässer mit wassergefährdenden Flüssigkeiten fachgerecht lagern und transportieren: mit dem Kingspan® Arbeitsboden. Gefertigt aus hochwertigem Polyethylen (PE), besticht die eingefasste Palette durch hohe Beständigkeit. Mit Gabelstaplertaschen für einfachen Standortwechsel. Abnehmbare Einlagen Verbindungssperren Umlaufender Rand 5-fach stapelbar Staplerverfahrbar Aus umweltfreundlichem, vollständig recycelbarem Polyethylen (PE) Chemikalien-, korrosions-, wetter- und UV-beständig Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung DIBt: Z-40.22-472 5 Jahre Gewährleistung auf 100%ige Dichtheit Für 2x 200- oder 4x 200-l-Fässer erhältlich Auffangwannen Typ = Auffangwannen für 60-/200-Liter-Fässer Auffangvolumen = 215 l Höhe = 140 mm Breite = 1400 mm Länge = 1400 mm Material = Polyethylen (PE) Oberfläche = matt Wandstärke = 5 mm Rand Ausführung = umlaufender Rand Rollen Feststellfunktion = Staplerverfahrbar = ja Unterbau = Staplertaschen Stapelbar = 5-fach Tragkraft = 120 kg Zulassungen = bauaufsichtliche Zulassung (DIBt) Eigengewicht = 36 kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
215 l
Eigengewicht:
36 kg
Höhe:
140 mm
Länge:
1400 mm
Auffangwannen Typ:
Auffangwannen für 60-\/200-Liter-Fässer
Breite:
1400 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Oberfläche:
matt
Rand Ausführung:
umlaufender Rand
Stapelbar:
5-fach
Staplerverfahrbar:
ja
Unterbau:
Staplertaschen
Wandstärke:
5 mm
Zulassungen:
bauaufsichtliche Zulassung (DIBt)
Tragkraft:
120 kg
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
1400.00 mm
DEPTH GRO:
1400.00 mm
WEIGHT GRO:
36.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schenker\/UPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 477,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,37*
€ 664,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,48*
€ 659,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,30*
€ 634,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,55*
€ 614,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,18*
€ 567,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.