Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-330152-YY Herst.-Nr.: 8921-703 EAN/GTIN: 4064615087593 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gummiriefenmatte für C+P Akku-Ladeschrank Serie 89, für Elektro-Einlegeboden Auf der Gummiriefenmatte für den C+P Akku-Ladeschrank der Serie 89 lagern Sie Akkus während des Ladens übersichtlich und sicher vor Verrutschen. Zudem überzeugt das flexible Material mit stoßdämpfenden und geräuschabsorbierenden Eigenschaften beim Ablegen des Equipments. Zum Aufbringen auf den E-Boden Schützt Akkus und Co. vor Verrutschen Stoßdämpfend und schallabsorbierend Inkl. Klebestreifen zur einfachen Selbstmontage Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HEIGHT GRO: | 150.00 mm | WIDTH GRO: | 920.00 mm | DEPTH GRO: | 800.00 mm | WEIGHT GRO: | 2.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | GLS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 31 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 38,00* | ab € 22,42* | € 31,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 56 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 21,24* | € 32,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 40 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 26,64* | € 36,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 27,76* | € 36,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4445 | 35 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 28,35* | € 37,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4445 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4445 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4445 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|