| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-330049-YY Herst.-Nr.: PPLP0001-0001-STYE EAN/GTIN: 4055091238326 |
| |
|
| | |
| BOPLAN® Bodenmarkierung Line Plan, "T", gelb Diese Markierung setzt ein Zeichen beim Kennzeichnen bestimmter Bereiche und Flächen: Die BOPLAN® Bodenmarkierung Line Plan L/T ermöglicht durch ihre verwinkelte Form, Maschinen geordnet in Reihe zu stellen oder Palettenplätze deutlich sichtbar zu kennzeichnen. Die selbstklebenden Markierungen sind als L- oder T-Form erhältlich. Kennzeichnet z. B. Paletten-Stellplätze oder Plätze für Maschinen Zum farblichen Markieren und Abtrennen bestimmter Bereiche Selbstklebend Optional als L- oder T-Form erhältlich Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 10.00 mm | WIDTH GRO: | 200.00 mm | DEPTH GRO: | 200.00 mm | WEIGHT GRO: | .400000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Dachser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |