Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEMMDAL Werkbank mit Buchenholzplatte 325520-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEMMDAL Werkbank mit Buchenholzplatte 325520-YY
Artikel-Nr.:
     4445-325520-YY
Hersteller:
     ADB Bertriebseinrichtungen
Herst.-Nr.:
     40933
EAN/GTIN:
     4251731702244
Suchbegriffe:
Schwere Werkbank
Schwerlastwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Stabile Profi-Werkbank für den täglichen Arbeitseinsatz in Metall- & Holzhandwerk. Die professionelle Werkbank lässt sich in jedem Gewerbe universell einsetzen, egal ob im Schreiner-, Schlosser- oder Tischler-Handwerk, in Kfz-Betrieben sowie in Montage und Fertigung. Ihre stabile, hochwertige Verarbeitung sowie die große Arbeitsfläche von 120 x 60 cm machen die Werkbank zu einem vielseitigen und funktionalen Arbeitsplatz. Die massive Arbeitsplatte besteht aus 4 cm starkem Buchenholz, das riegelartig verleimt und leicht geölt ist, sodass die Platte allen Arbeitseinsätzen standhält. Das pulverbeschichtete Stahlgestell ist fest mit der Arbeitsplatte verschraubt und sorgt für maximale Stabilität sowie optimalen Halt. Die Bodengleiter aus Kunststoff sorgen zusätzlich für einen sicheren Stand und sind bodenschonend. So ist die solide Werkbank perfekt auch für Arbeiten mit schwerem Werkzeug und Maschinen geeignet – für echte Profis!
Weitere Informationen:
Arbeitsplatte Farbe:
holzfarben
Arbeitsplatte Material:
Buchenholz
Arbeitsplatte Oberfläche:
beschichtet
Bodenverschraubbar:
nein
Breite:
1200 mm
Eigengewicht:
63 kg
Fronten Material:
Stahlblech
Gestell Material:
Stahlblech
Gestell Oberfläche:
lackiert
Höhe:
840 mm
Arbeitsplatte Stärke:
40 mm
Tiefe:
600 mm
Tischbein Befestigung:
verschraubt
Tragkraft:
250 kg
HEIGHT GRO:
840.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
27.000000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,22*
€ 312,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,81*
€ 305,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,77*
€ 294,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,78*
€ 293,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,06*
€ 254,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.