Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenhalter A4 mit Papierhalteklammer u. integrierter S 323560-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-323560-YY
Hersteller:
     Helge Nyberg
Herst.-Nr.:
     12212220
EAN/GTIN:
     7330726215482
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
dokumentenhalter
Dokumentenhalter A4 mit Papierhalteklammer u. integrierter Stiftablage für Betriebsroller Art. 133019 & 133020 Mit dem Dokumentenhalter A4 mit Papierhalteklammer und integrierter Stiftablage für die Betriebsroller 133019 und 133020 fixieren Sie Unterlagen zu Versand, Lagerung und Bestellungen griffbereit am Lenker. So sind wichtige Informationen bei Fahrten für Sie direkt einsehbar. Schneller Zugriff auf Arbeitsblätter Klemmvorrichtung fixiert Unterlagen und Informationsblätter Integrierte Ablage für Stifte Ermöglicht ergonomische Haltung beim Ablesen bzw. Schreiben Einfache Montage direkt am Lenker
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
400.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
1.800000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DB Schenker\, DB Parcel
Weitere Suchbegriffe: Tretroller und Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,95*
€ 104,90*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 79,58*
€ 105,67*
Lager 4445
35
€ 7,90*
ab € 92,12*
€ 120,95*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,95*
€ 143,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,13*
€ 141,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,04*
€ 135,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,15*
€ 123,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,12*
€ 109,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.