Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Gerätedeckel für Elmasonic Ultraschallreiniger P 323519-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-323519-YY
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     1003281
EAN/GTIN:
     4055091236810
Suchbegriffe:
Ultraschallreiniger-Zubehör
Kunststoff-Gerätedeckel für Elmasonic Ultraschallreiniger P 30 H Für mehr Ruhe beim Reinigen nutzen Sie am besten den Kunststoff-Gerätedeckel für Elmasonic Ultraschallreiniger P. Der Deckel hemmt das Arbeitsgeräusch des Geräts und beschleunigt zudem das Aufheizen. Zum Auffangen von Reinigungsflüssigkeit drehen Sie den Deckel einfach um und verwenden diesen als Schale. Geräuschhemmend Beschleunigt das Aufheizen Umgedrehter Deckel als Schale für aufgefangene Reinigungsflüssigkeit nutzbar Höhe = 20 mm Breite = 305 mm Tiefe = 175 mm
Weitere Informationen:
Breite:
305 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
175 mm
HEIGHT GRO:
305.00 mm
WIDTH GRO:
175.00 mm
DEPTH GRO:
20.00 mm
WEIGHT GRO:
.200000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.