| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-323233-YY Herst.-Nr.: 6430170 EAN/GTIN: 4056705001688 |
| |
|
| | |
| Dokumententaschen, weiß, DIN-Lang, 240 x130mm, mit Druck Liefersch./Rechnung, 1 VE = 1000 Stk Weisse Dokumententasche aus 100 % Papier Zu 100 % aus Papier gemäss den Standards FSC und PEFC - einfach zu recyceln Für den durchsichtigen Bereich wird chlorfrei gebleichtes Pergaminpapier verwendet Unempfindlich gegen Feuchtigkeit Kleber kaseinfrei (ohne tierische Produkte) Bedruckung mehrsprachig: "Lieferschein - Rechnung - Packing List - Invoice" Einfacher Verschluss mit Haftklebestreifen Vorteil gegenüber Folientaschen: einfach und faltenfrei anzubringen Innenmass DIN lang 228 x 120 mm 1 VE = 1000 Stk Weitere Informationen: | | WIDTH GRO: | 130.00 mm | DEPTH GRO: | 240.00 mm | WEIGHT GRO: | .004400 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD DHL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,90* | € 64,58* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,66* | € 70,72* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 52,48* | € 71,94* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 55,65* | € 72,88* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 39,94* | € 73,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|