| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-322892-YY Herst.-Nr.: 6430161 EAN/GTIN: 4056705301610 |
| |
|
| | |
| Dokumententaschen, 230 x 310 mm, DIN C4, ohne Druck, 1 VE = 1000 Stk Standardqualität für den optimalen Versand von Begleitpapieren Schutz vor Schmutz, Nässe und Beschädigung Leichte Anbringung: Versandpapiere einlegen, aufkleben - fertig Material: LDPE-Folie 60 µ, transparent Silikonpapier 66 g/m² 1 VE = 1000 Stk Weitere Informationen: | | WIDTH GRO: | 315.00 mm | DEPTH GRO: | 230.00 mm | WEIGHT GRO: | .010000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 39261000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD DHL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 110,32* | € 141,09* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,16* | € 141,10* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,48* | € 141,13* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 100,66* | € 144,35* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,72* | € 147,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|