| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-322527-YY Herst.-Nr.: 3900012 EAN/GTIN: 4056705100145 |
| |
|
| | |
| Transporthilfe Möbel-Hund, Super Gummi, 350 x 600 mm Idealer Helfer beim Verschieben mittelschwerer Gegenstände Mit Vollgummirollen - ideal für unebene Böden, gleicht diese besonders gut aus Stabil gebaut, Platte aus sieben- bis neunfach verleimtem Multiplex-Sperrholz Mit genopptem Antirutschbelag in grau Vierfach verschraubte Lenkrollen Nutzlast/Tragkraft: bis 300 kg 100 mm Raddurchmesser Gesamthöhe: 145 mm Weitere Informationen: | | WIDTH GRO: | 350.00 mm | DEPTH GRO: | 600.00 mm | WEIGHT GRO: | 5.600000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 87168000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD DHL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 50,24* | € 65,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,25* | € 68,83* | | | | | 9 Tage | | | | | € 3,99* | ab € 57,90* | € 73,90* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,03* | € 73,96* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 67,25* | € 84,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 67,25* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|