| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-307307-YY Herst.-Nr.: BU3101-4S EAN/GTIN: 4055091301112 |
| |
|
| | |
| Big Bag Transportsack, 4 Hebeschlaufen, Deckelklappe, unbeschichtet, TK 1.250 kg, 4-seitiger Aufdruck, 300 Stk/VE Natursteine sowie andere schwere Baustoffe schnell und einfach transportieren: Dafür bietet der unbeschichtete Big Bag Transportsack 1.250 kg Tragkraft, 4 Hebeschlaufen und 1 Deckelklappe. Wahlweise mit 1-, 2-, 3- oder 4-seitigem Aufdruck erhältlich. Big Bag Transportsack mit Deckelklappe für Natursteine und andere schwere Baustoffe 4 Hebeschlaufen zum Aufnehmen via Stapler UV-stabilisiert Geringer Platzbedarf beim Lagern in leerem Zustand 100 % recyclingfähig Tragkraft: 1.250 kg Mit 1-, 2-, 3- oder 4-seitigem Aufdruck erhältlich Material = Polypropylen (PP) Volumen = 0,9 m³ Farbe = weiß VE = 300 Stk/VE Weitere Informationen: | | Volumen: | 0.9 m³ | Farbe: | weiß | Material: | Polypropylen (PP) | VE: | 300 Stk/VE | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bausack, Transportsäcke Big Bag |
| | |
| |