| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-307292-YY Herst.-Nr.: BU2104-3S EAN/GTIN: 4055091300962 |
| |
|
| | |
| Big Bag Transportsack, 4 Hebeschlaufen, mit Inliner u. Schürze, unbeschichtet, TK 1.000 kg, 3-seitiger Aufdruck, 300 Stk/VE Mit dem Stapler staubige Füllgüter bis 1.000 kg einfach und verlustfrei transportieren: Nutzen Sie dafür den unbeschichteten Big Bag Transportsack inkl. 4 Hebeschlaufen mit Schürze und Inliner. Dieser wird lose eingelegt und schützt das Transportgut vor Feuchtigkeit. Big Bag Transportsack für staubige Füllgüter Inkl. Inliner als Feuchtigkeitsschutz und Schürze Mit 4 Hebeschlaufen zum Aufnehmen via Stapler UV-stabilisiert Geringer Platzbedarf beim Lagern in leerem Zustand 100 % recyclingfähig Tragkraft: 1.000 kg Mit 1-, 2-, 3- oder 4-seitigem Aufdruck erhältlich Material = Polypropylen (PP) Volumen = 0,9 m³ Farbe = weiß VE = 300 Stk/VE Weitere Informationen: | | Volumen: | 0.9 m³ | Farbe: | weiß | Material: | Polypropylen (PP) | VE: | 300 Stk/VE | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bausack, Transportsäcke Big Bag |
| | |
| |