| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-306816-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9000487659 EAN/GTIN: 4054773019925 |
| |
|
| | |
| Umreifungsset, Bandabroller tragbar, Polyesterband 19mm Einhebelspanngerät Einhebelspanngerät Bandabroller tragbar Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 264.00 mm | WIDTH GRO: | 415.00 mm | DEPTH GRO: | 610.00 mm | WEIGHT GRO: | 15.160000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 154,30* | € 190,22* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 155,97* | € 190,48* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 153,05* | € 190,67* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 163,30* | € 202,53* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 213,28* | € 256,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|