| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-305194-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9000427117 EAN/GTIN: 4051152160896 |
| |
|
| | |
| KLW-LUTZ Betriebseinrichtungen Werkbank PW 700, lichtgrau, RAL 7035, B2000xT700xH840mm Buche Multiplex, anthrazitgrau, RAL 7016 4 Schubl. 1 Tür standfeste Vierkantstahlrohr-Konstruktion 40 x 40 x 2 mm widerstandsfähige Einbrennlackierung Niveauausgleich mit 20 mm Verstellbereich Schubladen und Türen abschließbar mit Zylinderschloss Gesamttragfähigkeit 1000 kg Schubladen mit Einfachauszug, 90% ausziehbar Tragfähigkeit 100 kg Schubladeninnenmaß B 459 x T 459 mm mehrschichtig verleimte Buche-Multiplexplatte, 40 mm stark fertig montierte Lieferung Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg Anzahl Ablageböden: 1 Anzahl Türen x H: 1 x 350mm Anzahl Schubladen x Höhe: 2 x 150,2 x 175mm Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 1050.00 mm | WIDTH GRO: | 800.00 mm | DEPTH GRO: | 2000.00 mm | WEIGHT GRO: | 145.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Dachser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 996,74* | € 1.111,35* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 990,52* | € 1.111,37* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 928,15* | € 1.125,52* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.025,02* | € 1.142,61* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.203,31* | € 1.352,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|