| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-305183-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9000427106 EAN/GTIN: 4051152160834 |
| |
|
| | |
| KLW-LUTZ Betriebseinrichtungen Werkbank PW 700, lichtgrau, RAL 7035, B1500xT700xH840mm Buche Multiplex, brillantblau, RAL 5007 2 Schubl. 2 Türen standfeste Vierkantstahlrohr-Konstruktion 40 x 40 x 2 mm widerstandsfähige Einbrennlackierung Niveauausgleich mit 20 mm Verstellbereich Schubladen und Türen abschließbar mit Zylinderschloss Gesamttragfähigkeit 1000 kg Schubladen mit Einfachauszug, 90% ausziehbar Tragfähigkeit 100 kg Schubladeninnenmaß B 459 x T 459 mm mehrschichtig verleimte Buche-Multiplexplatte, 40 mm stark fertig montierte Lieferung Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg Anzahl Ablageböden: 1 Anzahl Türen x H: 2 x 350mm Anzahl Schubladen x Höhe: 2 x 150mm Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 1050.00 mm | WIDTH GRO: | 800.00 mm | DEPTH GRO: | 1500.00 mm | WEIGHT GRO: | 132.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Dachser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 52,95* | ab € 657,54* | € 750,19* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 669,72* | € 763,87* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 622,87* | € 779,39* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 693,18* | € 781,65* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 827,05* | € 925,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|