Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIKEN KEIKI Gaswarngerät GX-3R, 4-Gas Messgerät 295949-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-295949-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000388200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gaswarngerät
gaswarngerät
RIKEN KEIKI Gaswarngerät GX-3R, 4-Gas Messgerät tragbares 4-Gas Messgerät eigensichere explosionsgeschütze Bauweise IP67/68 mit beleuchtetem Display inkl. Batterie
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
95.00 mm
WIDTH GRO:
130.00 mm
DEPTH GRO:
175.00 mm
WEIGHT GRO:
.470000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Warnmelder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 630,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,78*
€ 861,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,09*
€ 839,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,81*
€ 792,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 650,43*
€ 774,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,84*
€ 750,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.