Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWO Wartungseinheit Typ 488 - variobloc, BG II 2-tlg., Gewin 295264-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-295264-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000351813
EAN/GTIN:
     4030875099478
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
EWO Wartungseinheit Typ 488 - variobloc, BG II 2-tlg., Gewinde G 3/4 ? manuell, 5000 l/min zweiteilig - bestehend aus: Filterdruckminderer (Handablass) und Nebelöler mit Polycarbonatbehälter Innengewinde Weitere technische Eigenschaften: Ablassventil: manuell Behälter: Polycarbonat
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
100.00 mm
WIDTH GRO:
170.00 mm
DEPTH GRO:
325.00 mm
WEIGHT GRO:
2.110000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: wartungseinheit 3/4", schmiervorrichtung, wartungseinheit 2-tlg, Druckluftzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,14*
€ 245,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,73*
€ 243,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,02*
€ 235,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,74*
€ 228,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,19*
€ 198,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.