Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MÖLLER Hammerschlagmatte, schwarz NR/SBR, Breite 1,4 m Länge 294826-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-294826-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000349116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Hammerschlagmatte
Noppenmatten
MÖLLER Hammerschlagmatte, schwarz NR/SBR, Breite 1,4 m Länge 10 m Dicke 3 mm, Rolle eignen sich optimal zur Auslegung von Eingangs-Bereichen, Verkaufsräumen, Treppenstufen, Messeständen etc. Qualität: NR/SBR Härte: 65 +/-5° Shore A Oberseite: Riffelblech-Optik Unterseite: stoffgemustert Farbe: schwarz Weitere technische Eigenschaften: Farbe: schwarz Material: NR/SBR
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
370.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
1410.00 mm
WEIGHT GRO:
58.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
40169100
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz-bodenbelag schwarz, noppenmatten, Industriematten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 347,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 14 Stück (ab € 24,82072* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 430,85*
€ 512,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 426,26*
€ 507,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 411,27*
€ 489,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 394,39*
€ 469,32
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 347,49*
€ 413,51
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.