Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MÖLLER Gummiplatte, schwarz NR/SBR, Breite 1,2 m Länge 10 m 294824-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-294824-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000349109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
arbeitsplatz-bodenbelag b.1200mm sc...
arbeitsplatz bodenbelag
MÖLLER Gummiplatte, schwarz NR/SBR, Breite 1,2 m Länge 10 m Dicke 4 mm, Rolle, m.Gewebeeinlage Für technische und industrielle Einsatzzwecke Verwendung als Dichtungen, Vorhänge, Abstreifer, Auslegware und mehr Glatte Ober- und Unterseite Farbe: schwarz Je nach Ausführung mit oder ohne Gewebeeinlage erhältlich
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
20.00 mm
WIDTH GRO:
20.00 mm
DEPTH GRO:
1210.00 mm
WEIGHT GRO:
5.880000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz-bodenbelag b.1200mm, Industriematten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 623,43*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 51,9525* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 711,80*
€ 847,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 698,04*
€ 830,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 674,97*
€ 803,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 656,07*
€ 780,72
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 623,43*
€ 741,88
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.