| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-293117-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3000550089 EAN/GTIN: 4054773030647 |
| |
|
| | |
| L&S Adapterleitung Emotion, weiß, passend für 24 V Länge 200 mm zur Änderung der Lichtfarbe von warmweiß auf kaltweiß bei Emotion-Leuchten ohne Emotion-Steuerung Länge 200 mm Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 20.00 mm | WIDTH GRO: | 55.00 mm | DEPTH GRO: | 85.00 mm | WEIGHT GRO: | .010000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 85444290 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,08* | € 1,56* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,11* | € 1,71* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,13* | € 1,74* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,11* | € 1,79* | | | | Lager 4445 | | | | 10 | | € 7,90* | ab € 1,55* | € 2,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|