Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L&S Abdeckprofil, Gefrostet, passend für Venice Mini Länge 2 293083-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-293083-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000550055
EAN/GTIN:
     4054773030258
Suchbegriffe:
Schrankbeleuchtung
L&S Abdeckprofil, Gefrostet, passend für Venice Mini Länge 2000 mm geeignet für LED Leuchtenprofil in Kombination mit Endkappenset ·Oberfläche "gefrostet"
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
10.00 mm
WIDTH GRO:
20.00 mm
DEPTH GRO:
2000.00 mm
WEIGHT GRO:
.040000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
€ 52,95*
ab € 7,02*
€ 10,1958*
1 Tag
74
10
Frei Haus
ab € 8,52*
€ 43,93*
1 Tag
74
1
€ 5,45*
ab € 37,28*
€ 49,31*
1
€ 5,95*
ab € 34,32*
€ 59,52*
Lager 4445
50
3
Frei Haus
ab € 60,27*
€ 75,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 226,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
L & S
1706826
ab € 15,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.