| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-291809-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3000272406 EAN/GTIN: 4003984904964 |
| |
|
| | |
| VORMANN Winkel Länge 100 x 50 mm, Stahl roh blau verzinkt, Breite 40 mm Stärke 5 mm Stahl blau verzinkt stark ungleichschenklig Weitere technische Eigenschaften: Oberfläche: blau verzinkt Anzahl Löcher: 4 Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 45.00 mm | WIDTH GRO: | 40.00 mm | DEPTH GRO: | 110.00 mm | WEIGHT GRO: | .210000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 73269098 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winkelverbinder |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,7264* | € 1,0172* | | | | | 1 Tag | | | 80 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,70* | € 1,03* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,73* | € 1,04* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,9898* | € 1,3896* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 14,46* | € 19,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,446* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|