Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riffeldübel, Buche, Länge 60 mm Ø 12 mm 290773-YY


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-290773-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000260433
EAN/GTIN:
     4015448508977
Suchbegriffe:
Holzdübel
Langholzdübel
holzdübel 12x60mm
holzdübel
Riffeldübel, Buche, Länge 60 mm Ø 12 mm Buche Weitere technische Eigenschaften: Holzart: Buche
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
18.00 mm
WIDTH GRO:
18.00 mm
DEPTH GRO:
18.00 mm
WEIGHT GRO:
.001000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: holzdübel buche, Holzdübel und Rundstäbe
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Kilogramm
€ 5,99*
ab € 5,86*
€ 7,30*
5 Tage
10
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 5,88*
€ 7,34*
2 Tage
10
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 5,98*
€ 7,76*
1 Tag
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 6,31*
€ 7,83*
Lager 4445
1050
10
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 7,816*
€ 9,616*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 9,616*
€ 11,44304
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 9,476*
€ 11,27644
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 8,806*
€ 10,47914
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 8,486*
€ 10,09834
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 7,816*
€ 9,30104
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Kilogramm (ab € 7,816* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 96,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hermann Wolz
BUCHE
ab € 6,04*
Ähnlich
Hermann Wolz
BUCHE
ab € 7,27*
Ähnlich
Hermann Wolz
BUCHE
ab € 6,83*
Ähnlich
Hermann Wolz
BUCHE
ab € 7,17*
Ähnlich
Hermann Wolz
BUCHE
ab € 6,85*
Ähnlich
Hermann Wolz
BUCHE
ab € 5,70*
Ähnlich
Hermann Wolz
BUCHE
ab € 7,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.