Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riffeldübel, Buche, Länge 40 mm Ø 10 mm 290771-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-290771-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000260421
EAN/GTIN:
     4015448508946
Suchbegriffe:
Holzdübel
Langholzdübel
holzdübel buche 10x40 mm
holzdübel
Riffeldübel, Buche, Länge 40 mm Ø 10 mm Buche Weitere technische Eigenschaften: Holzart: Buche
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
16.00 mm
WIDTH GRO:
16.00 mm
DEPTH GRO:
16.00 mm
WEIGHT GRO:
.001000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: holzdübel 10x40, Holzdübel und Rundstäbe
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 76,20*
€ 95,88*
Lager 4445
105
pro Packung
€ 7,90*
ab € 93,13*
€ 115,66*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 115,66*
€ 137,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,84*
€ 135,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,57*
€ 130,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,96*
€ 128,47
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 93,13*
€ 110,82
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,313* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.